Motion
3MVB64P
3MVB64P Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , ranura 6 (A) pulg., 6.4 (B) pulg. de diámetro de paso, 6.7500 pulg. de diámetro exterior, buje cónico dividido, buje serie P1 , 0.5000 a 1.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732446
No. Fabricante 3MVB64P
Precio2,234.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3MVB64P Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , ranura 6 (A) pulg., 6.4 (B) pulg. de diámetro de paso, 6.7500 pulg. de diámetro exterior, buje cónico dividido, buje serie P1 , 0.5000 a 1.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732446
No. Fabricante 3MVB64P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,234.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVB64P HOJA DE ACOMPAÑANTE MVB
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector.
  • Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    6.0000 pulg. (A) 6.4000 pulg. (B)
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro de paso
    6 (A) pulg., 6.4 (B) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVB64P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289205530
  • UPC_NO
    662289205530
  • Peso
    13.97 lb
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo