Motion
3MVB74Q
3MVB74Q Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , ranura 7 (A) pulg., 7.4 (B) pulg. de diámetro de paso, 7.7500 pulg. de diámetro exterior, buje cónico dividido, buje serie Q1 , 0.7500 a 2.6875 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732448
No. Fabricante 3MVB74Q
Precio1,723.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3MVB74Q Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , ranura 7 (A) pulg., 7.4 (B) pulg. de diámetro de paso, 7.7500 pulg. de diámetro exterior, buje cónico dividido, buje serie Q1 , 0.7500 a 2.6875 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00732448
No. Fabricante 3MVB74Q
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
Precio1,723.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVB74Q HOJA DE ACOMPAÑANTE MVB
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector.
  • Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    7.0000 pulg. (A) 7.4000 pulg. (B)
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro de paso
    7 (A) pulg., 7.4 (B) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3MVB74Q
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289145621
  • UPC_NO
    662289145621
  • Peso
    21.39 lb
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo