Descripción general
Descripción del fabricante
3MVB94Q HOJA DE ACOMPAÑANTE MVB
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector.
- Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara3.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tamaño del casquilloQ1
- Diámetro exterior9.7500 pulg.
- Diámetro de referencia9.0000 pulg. (A) 9.4000 pulg. (B)
- Número de ranuras3
- Diámetro de paso9 (A) pulg., 9.4 (B) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Construcción de la poleaHabló
- Tamaño del chavetero0.5
- Número de catálogo del fabricante3MVB94Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289215720
- UPC_NO662289215720
- Peso26.31 lb
- Tipos de productosPátinas MVP
- Ancho general3.5313 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad