Motion
4MVB90Q
4MVB90Q Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , 9.3500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00732472
No. Fabricante 4MVB90Q
Precio2,796.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4MVB90Q Poleas de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , 9.3500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00732472
No. Fabricante 4MVB90Q
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
Precio2,796.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4MVB90Q HOJA DE ACOMPAÑANTE MVB
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector.
  • Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Diámetro exterior
    9.3500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    8.6000 pulg. (A) 9.0000 pulg. (B)
  • Número de ranuras
    4
  • Material
    Hierro fundido
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4MVB90Q
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289195770
  • UPC_NO
    662289195770
  • Peso
    35.35 lb
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo