Descripción general
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector.
- Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara4.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tamaño del casquilloR1
- Diámetro exterior13.9500 pulg.
- Diámetro de referencia13.2000 pulg. (A) 13.6000 pulg. (B)
- Número de ranuras4
- Diámetro de paso13.2 (A) pulg., 13.6 (B) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4MVB136R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289313013
- UPC_NO662289313013
- Peso48.97 lb
- Tipos de productosPátinas MVP