Descripción general
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara4.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Diámetro internoDe 1.1250 a 3.7500 pulg.
- Diámetro exterior18.7500 pulg.
- Número de ranuras4
- Diámetro de paso por tipo18.2 pulg. (A), 18.7 pulg. (B)
- Diámetro de paso18 (A) pulg., 18.4 (B) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante4MVB184R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289313037
- Peso73.75 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP