Motion
4MVB200R
1021898 polea complementaria - 20.3500 pulg. de D.E., 4.3750 pulg. de ancho, 19-1/2 pulg. (A), 20 pulg. (B) de D.P., 2.8750 pulg. de LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732479
No. Fabricante 4MVB200R
Precio4,479.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1021898 polea complementaria - 20.3500 pulg. de D.E., 4.3750 pulg. de ancho, 19-1/2 pulg. (A), 20 pulg. (B) de D.P., 2.8750 pulg. de LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732479
No. Fabricante 4MVB200R
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
Precio4,479.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4MVB200R HOJA DE ACOMPAÑANTE MVB
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    4.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Diámetro interno
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.3500 pulg.
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro de paso por tipo
    19.8 pulg. (A), 20.3 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    19-1/2 (A) pulg., 20 (B) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Número de catálogo del fabricante
    4MVB200R
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289313044
  • Peso
    76.50 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo