Descripción general
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara5.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR2
- Diámetro internoDe 1.3750 a 3.6250 pulg.
- Diámetro exterior8.3500 pulg.
- Número de ranuras5
- Diámetro de paso por tipo7.8 pulg. (A), 8.3 pulg. (B)
- Diámetro de paso7.8000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante5MVB80R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289155668
- Peso44.21 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP