Motion
5MVB250R
1021948 polea complementaria - 25.3500 pulg. de diámetro exterior, 5.5000 pulg. de ancho, 24.8000 pulg. de diámetro exterior, 4.8750 pulg. de largo, construcción de paso variable
Artículo MI #00732499
No. Fabricante 5MVB250R
Precio6,814.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1021948 polea complementaria - 25.3500 pulg. de diámetro exterior, 5.5000 pulg. de ancho, 24.8000 pulg. de diámetro exterior, 4.8750 pulg. de largo, construcción de paso variable
Artículo MI #00732499
No. Fabricante 5MVB250R
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
Precio6,814.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5MVB250R HOJA DE ACOMPAÑANTE MVB
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    5.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Diámetro interno
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.3500 pulg.
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro de paso por tipo
    24.8 pulg. (A), 25.3 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    24.8000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.8750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Número de catálogo del fabricante
    5MVB250R
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289126019
  • Peso
    121.50 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo