Descripción general
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara6.2188 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ2
- Diámetro internoDe 1.0000 a 2.6250 pulg.
- Diámetro exterior8.4000 pulg.
- Número de ranuras4
- Diámetro de paso por tipo8.4 pulg. (C)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante4MVC80Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289226092
- Peso41.26 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP