Descripción general
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara3.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior10.9000 pulg.
- Número de ranuras3
- Diámetro de paso por tipo10.8 pulg. (5V)
- Diámetro de paso10.8000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante3MV5V109R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289313242
- Peso34.80 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP