Motion
3MV5V180R
1023472 polea complementaria - 18.0000 pulg. de D.E., 3.2500 pulg. de ancho, 17.9 pulg. de D.P., 2.8750 pulg. de LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732639
No. Fabricante 3MV5V180R
Precio6,067.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1023472 polea complementaria - 18.0000 pulg. de D.E., 3.2500 pulg. de ancho, 17.9 pulg. de D.P., 2.8750 pulg. de LTB, construcción de malla
Artículo MI #00732639
No. Fabricante 3MV5V180R
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
Precio6,067.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3MV5V180R MV5V HOJA DE ACOMPAÑANTE
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Diámetro interno
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro de paso por tipo
    17.9 pulg. (5V)
  • Diámetro de paso
    17.9 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Número de catálogo del fabricante
    3MV5V180R
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289277308
  • Peso
    53.45 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo