Motion
4MV5V118R
1023126 polea complementaria - 11.8000 pulg. de diámetro exterior, 4.3750 pulg. de ancho, 11.7000 pulg. de diámetro exterior, 2.8750 pulg. de largo, construcción de paso variable
Artículo MI #00732655
No. Fabricante 4MV5V118R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1023126 polea complementaria - 11.8000 pulg. de diámetro exterior, 4.3750 pulg. de ancho, 11.7000 pulg. de diámetro exterior, 2.8750 pulg. de largo, construcción de paso variable
Artículo MI #00732655
No. Fabricante 4MV5V118R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4MV5V118R MV5V HOJA DE ACOMPAÑANTE
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    4.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Diámetro interno
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.8000 pulg.
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro de paso por tipo
    11.7 pulg. (5V)
  • Diámetro de paso
    11.7000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Número de catálogo del fabricante
    4MV5V118R
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289177004
  • Peso
    45.68 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo