Descripción general
Descripción del fabricante
5MV5V103R MV5V HOJA DE ACOMPAÑANTE
- Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara5.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR2
- Diámetro internoDe 1.3750 a 3.6250 pulg.
- Diámetro exterior10.3000 pulg.
- Número de ranuras5
- Diámetro de paso por tipo10.2 pulg. (5V)
- Diámetro de paso10.2000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante5MV5V103R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289313235
- Peso68.36 lb
- Instrucciones de instalación
- Tipos de productosPátinas MVP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad