Motion
5MV5V375U
1023852 polea complementaria - 37.5000 pulg. de diámetro exterior, 5.5000 pulg. de ancho, 37.4000 pulg. de diámetro exterior, 4.9375 pulg. de largo, construcción de brazo
Artículo MI #00732689
No. Fabricante 5MV5V375U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1023852 polea complementaria - 37.5000 pulg. de diámetro exterior, 5.5000 pulg. de ancho, 37.4000 pulg. de diámetro exterior, 4.9375 pulg. de largo, construcción de brazo
Artículo MI #00732689
No. Fabricante 5MV5V375U
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5MV5V375U MV5V HOJA DE ACOMPAÑANTE
  • Gran selección: las poleas de acompañamiento MVP se ofrecen en secciones de correa A/B, C, 5V y 8V y en 3-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de acompañamiento MVP del sector. Equilibrado estáticamente: todas las poleas MVP complementarias están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    5.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Diámetro interno
    De 2.3750 a 5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    37.5000 pulg.
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro de paso por tipo
    37.4 pulg. (5V)
  • Diámetro de paso
    37.4000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.9375 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Número de catálogo del fabricante
    5MV5V375U
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289313341
  • Peso
    243.00 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Tipos de productos
    Pátinas MVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo