Motion
1VL25X5/8
1046325 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.6250 pulg. Orificio, 2.5000 pulg. OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00732852
No. Fabricante 1VL25X5/8
Precio86.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1046325 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.6250 pulg. Orificio, 2.5000 pulg. OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00732852
No. Fabricante 1VL25X5/8
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
Su precio$86.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VL25 X 5/8 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    De 17/32 a 25/32 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1VL25X5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289316823
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso máximo
    Máx. 3L (2.4000 pulg.)
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6000 pulg. (3L) Mín.
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Construcción de la polea
    Variable
  • Serie
    VL
  • Peso
    0.82 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo