Motion
1VL30X1/2
1046333 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.5000 pulg. Orificio, 2.8700 pulg. OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00732853
No. Fabricante 1VL30X1/2
Precio90.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1046333 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.5000 pulg. Orificio, 2.8700 pulg. OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00732853
No. Fabricante 1VL30X1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VL30 X 1/2 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.8000 pulg. (3L) Mín.
  • Diámetro de paso máximo
    Máx. 3L (2.7000 pulg.)
  • Diámetro exterior
    2.8700 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 17/32 a 25/32 pulg.
  • Serie
    VL
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289295791
  • Número de catálogo del fabricante
    1VL30X1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.04 libras, 1.055
  • Construcción de la polea
    Variable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo