Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.8000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (2.7000 pulg.)
- Diámetro exterior2.8700 pulg.
- Ancho de la caraDe 17/32 a 25/32 pulg.
- SerieVL
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general2.8700 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289145812
- Número de catálogo del fabricante1VL30X5/8
- Página de producto del fabricante
- Peso1.04 lb
- Construcción de la poleaVariable