Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.7000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (2.5000 pulg.)
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Ancho de la caraDe 21/32 a 31/32 pulg.
- SerieVL
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general3.1500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289105878
- Número de catálogo del fabricante1VL34X5/8
- Página de producto del fabricante
- Peso1.25 libras, 1.45
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia2.9000 pulg. (A) (máx.) 3.2000 pulg. (B) (máx.) 2.4000 pulg. (B) (mín.)
- Construcción de la poleaVariable