Motion
1VL44X1/2
1046424 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de correa, 0.5000 in de diámetro interior, 4.1500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00732862
No. Fabricante 1VL44X1/2
Precio119.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1046424 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de correa, 0.5000 in de diámetro interior, 4.1500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00732862
No. Fabricante 1VL44X1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VL44 X 1/2 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7000 pulg. (3L) Mín.
  • Diámetro de paso máximo
    Máx. 3L (3.5000 pulg.)
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 21/32 a 1-1/32 pulg.
  • Serie
    VL
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    4.1500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289316847
  • Número de catálogo del fabricante
    1VL44X1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    2.08 lb
  • Diámetro de referencia
    3.8000 pulg. (A) (máx.) 4.1000 pulg. (B) (máx.) 3.1000 pulg. (B) (mín.)
  • Construcción de la polea
    Variable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo