Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.3000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (4.1000 pulg.)
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general4.7500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289215911
- Número de catálogo del fabricante1VM50X1/2
- Página de producto del fabricante
- Peso2.62 lb
- Diámetro de referencia4.4000 pulg. (A) (máx.) 4.7000 pulg. (B) (máx.) 3.7000 pulg. (B) (mín.)
- Construcción de la poleaVariable