Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior4.9300 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno3/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.0625 pulg.
- Ancho de la cara0.5938 pulg.
- Diámetro de paso5 (3L) pulg., 5.4 (4L) pulg.
- UPC_NO662289109111
- Peso1.20 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V