Motion
1VP34X5/8
1045277 Bandeja de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 3.1500 in de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732938
No. Fabricante 1VP34X5/8
Precio95.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1045277 Bandeja de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 3.1500 in de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00732938
No. Fabricante 1VP34X5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio95.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP34 X 5/8 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.7000 pulg. (3L) Mín.
  • Diámetro de paso máximo
    Máx. 3L (2.5000 pulg.)
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Ancho de la cara
    21/32 a 1 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    3.1500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289124916
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP34X5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.29 libras, 1.4
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    2.9000 pulg. (A) (máx.) 3.2000 pulg. (B) (máx.) 2.4000 pulg. (B) (mín.)
  • Construcción de la polea
    Variable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo