Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.3000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (3.1000 pulg.)
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ancho de la caraDe 21/32 a 1-1/32 pulg.
- SerieVicepresidente
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general3.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289316663
- Número de catálogo del fabricante1VP40X3/4
- Página de producto del fabricante
- Peso1.62 lb
- Diámetro de referencia3.4000 pulg. (A) (máx.) 3.7000 pulg. (B) (máx.) 2.7000 pulg. (B) (mín.)
- Construcción de la poleaVariable