Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.7000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (3.5000 pulg.)
- Diámetro exterior4.1500 pulg.
- Ancho de la caraDe 0.6563 a 1.0313 pulg.
- SerieVicepresidente
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general4.1500 pulg.
- Tamaño del chaveteroninguno
- Número de Upc del fabricante662289144983
- Número de catálogo del fabricante1VP44X1/2
- Página de producto del fabricante
- Peso2.18 lb
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia3.8000 pulg. (A) (máx.) 4.1000 pulg. (B) (máx.) 3.1000 pulg. (B) (mín.)