Descripción general
Descripción del fabricante
1VP50 X 1 POLEA C.I. FHP VP
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia4.4000 pulg. (A) (máx.) 4.7000 pulg. (B) (máx.) 3.7000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 11/16 a 1-1/16 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1563 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1VP50X1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289265008
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (4.1000 pulg.)
- Diámetro de paso mínimo3.3000 pulg. (3L) Mín.
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Construcción de la poleaVariable
- SerieVicepresidente
- Peso3.85 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad