Motion
1VP50 1 1/8

Gates
1VP50 1 1/8

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L, 4L, 5L, A, B Tamaño de sección de banda, 1.1250 in Bore, 4.7500 in OD, Acabado, Material de acero
Artículo MI #00733031
No. Fabricante 1VP50 1 1/8
Precio211.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1VP50 1 1/8

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L, 4L, 5L, A, B Tamaño de sección de banda, 1.1250 in Bore, 4.7500 in OD, Acabado, Material de acero
Artículo MI #00733031
No. Fabricante 1VP50 1 1/8
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
Precio211.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP50L X 1-1/8 HOJA
  • Diseñado para variaciones de velocidad de accionamiento mecánico que son eficientes, fáciles de instalar y fáciles de ajustar para sus aplicaciones de servicio ligero
  • Las ranuras de las poleas están maquinadas con precisión para garantizar un ajuste exacto
  • Disponible en diseños de una o dos ranuras

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.30 pulg. (3L), 3.40 pulg. (4L), 3.70 pulg. (5L)
  • Diámetro de paso máximo
    4.10 pulg. (3L), 4.40 pulg. (4L), 4.70 pulg. (5L)
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053121568
  • UPC_NO
    072053121568
  • Número de catálogo del fabricante
    7810-1618
  • Peso
    3.58 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos