Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia5.0000 pulg. (A) (máx.) 5.3000 pulg. (B) (máx.) 4.3000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 11/16 a 1-1/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1VP56X1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289305056
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (4.7000 pulg.)
- Diámetro de paso mínimo3.9000 pulg. (3L) Mín.
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior5.3500 pulg.
- Ancho general5.3500 pulg.
- Construcción de la poleaVariable
- SerieVicepresidente
- Peso4.49 lb