Motion
1VP62X3/4
Polea de paso variable 1045566 - Serie VP, ranura 1, tamaño de sección de banda 4L/5L/5V/A/B, orificio 0.7500 in, diámetro exterior 5.9500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733072
No. Fabricante 1VP62X3/4
Precio559.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable 1045566 - Serie VP, ranura 1, tamaño de sección de banda 4L/5L/5V/A/B, orificio 0.7500 in, diámetro exterior 5.9500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733072
No. Fabricante 1VP62X3/4
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
Su precio$559.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP62 X 3/4 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro de referencia
    5.2000 pulg. (A) (máx.) 5.5000 pulg. (B) (máx.) 4.3000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 7/8 a 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2188 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP62X3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289235124
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso máximo
    3V (4.7000 pulg.) 5V ( Max5.9000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.2 (4L) pulg., 4.2 (A) pulg., 4.3 (5L) pulg., 4.3 (B) pulg., 4.7 (5V) pulg.
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Ancho general
    5.9500 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Peso
    6.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo