Motion
1VP65X7/8
1045624 Bandeja de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.8750 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733092
No. Fabricante 1VP65X7/8
Precio299.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1045624 Bandeja de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.8750 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733092
No. Fabricante 1VP65X7/8
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
Precio299.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP65 X 7/8 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, A, 5L, B, 5V
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    5.7000 pulg. (A) (máx.) 6.0000 pulg. (B) (máx.) 4.8000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 7/8 a 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2188 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP65X7/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289316724
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso máximo
    3V (5.2000 pulg.) 5V ( Max5.2000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.9000 pulg.
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Construcción de la polea
    Variable
  • Serie
    Vicepresidente
  • Peso
    8.01 libras, 8.415

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo