Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, A, 5L, B, 5V
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro de referencia6.3000 pulg. (A) (máx.) 6.6000 pulg. (B) (máx.) 5.4000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 7/8 a 1-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2188 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1VP71X7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289305285
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximo3V (5.8000 pulg.) 5V ( Max7.0000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo5.5000 pulg.
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior7.1000 pulg.
- Ancho general7.1000 pulg.
- Construcción de la poleaVariable
- SerieVicepresidente
- Peso9.22 lb