1VP75X 1 1/8

Browning (RRX)
1VP75X 1 1/8

1045756 Bandeja de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 1.1250 pulg. de diámetro interior, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733138
No. Fabricante 1VP75X 1 1/8
Precio428.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
1VP75X 1 1/8

1045756 Bandeja de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 1.1250 pulg. de diámetro interior, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733138
No. Fabricante 1VP75X 1 1/8
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
Su precio$428.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP75 X 1-1/8 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, A, 5L, B, 5V
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    6.7000 pulg. (A) (máx.) 7.0000 pulg. (B) (máx.) 5.8000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 7/8 a 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2188 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP75X 1 1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289175314
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso máximo
    3V (6.2000 pulg.) 5V ( Max7.4000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.9000 pulg.
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5000 pulg.
  • Construcción de la polea
    Variable
  • Serie
    Vicepresidente
  • Peso
    9.77 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo