Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro de referencia3.0000 pulg. (A) (máx.) 3.3000 pulg. (B) (máx.) 2.5000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1-3/8 a 2 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2VP36X5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289165384
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximo2.7 (3L) pulg., 3 (4L) pulg., 3 (A) pulg., 3.3 (5L) pulg., 3.3 (B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.9 (3L) pulg., 2 (4L) pulg., 2 (A) pulg., 2-1/2 (5L) pulg., 2-1/2 (B) pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior3.3500 pulg.
- Ancho general3.3500 pulg.
- SerieVicepresidente
- Peso3.75 lb