2VP36 5/8

Gates
2VP36 5/8

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 3L, 4L, 5L , calibre 0.6250 in, diámetro exterior 3.3500 in, acabado, material de acero
Artículo MI #00733146
No. Fabricante 2VP36 5/8
Precio300.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2VP36 5/8

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 3L, 4L, 5L , calibre 0.6250 in, diámetro exterior 3.3500 in, acabado, material de acero
Artículo MI #00733146
No. Fabricante 2VP36 5/8
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
Precio300.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP36 X 5/8 HOJA
  • Diseñado para variaciones de velocidad de accionamiento mecánico que son eficientes, fáciles de instalar y fáciles de ajustar para sus aplicaciones de servicio ligero
  • Las ranuras de las poleas están maquinadas con precisión para garantizar un ajuste exacto
  • Disponible en diseños de una o dos ranuras

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.90 pulg. (3L), 2.00 pulg. (4L), 2.50 pulg. (5L)
  • Diámetro de paso máximo
    2.70 pulg. (3L), 3.00 pulg. (4L), 3.50 pulg. (5L)
  • Diámetro exterior
    3.3500 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053198126
  • UPC_NO
    072053198126
  • Número de catálogo del fabricante
    7810-4360
  • Peso
    3.50 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos