Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro de referencia3.0000 pulg. (A) (máx.) 3.3000 pulg. (B) (máx.) 2.5000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1-3/8 a 2 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2VP36X7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289295333
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (2.7000 pulg.)
- Diámetro de paso mínimo1.9000 pulg. (3L) Mín.
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior3.3500 pulg.
- Ancho general3.3500 pulg.
- SerieVicepresidente
- Peso3.57 lb