Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro de referencia3.6000 pulg. (A) (máx.) 3.9000 pulg. (B) (máx.) 2.9000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1-3/8 a 2-1/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2VP42X5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289275397
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (3.3000 pulg.)
- Diámetro de paso mínimo2.5000 pulg. (3L) Mín.
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior3.9500 pulg.
- Ancho general3.9500 pulg.
- SerieVicepresidente
- Peso4.64 lb