2VP50X3/4
1045913 Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 3L/4L/5L/A/B, orificio 0.7500 in, diámetro exterior 4.7500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733174
No. Fabricante 2VP50X3/4
Precio861.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1045913 Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 3L/4L/5L/A/B, orificio 0.7500 in, diámetro exterior 4.7500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733174
No. Fabricante 2VP50X3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$861.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP50 X 3/4 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro de referencia
    4.4000 pulg. (A) (máx.) 4.7000 pulg. (B) (máx.) 3.7000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 1-3/8 a 2-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP50X3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289135424
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso máximo
    Máx. 3L (4.1000 pulg.)
  • Diámetro de paso mínimo
    3.3000 pulg. (3L) Mín.
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Peso
    6.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo