Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, 5V, A, B
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia5.2000 pulg. (A) (máx.) 5.5000 pulg. (B) (máx.) 4.3000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1-5/8 a 2-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2VP62X 1 1/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289145591
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximo3V (4.7000 pulg.) 5V ( Max5.9000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo4.2 (4L) pulg., 4.2 (A) pulg., 4.3 (5L) pulg., 4.3 (B) pulg., 4.7 (5V) pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior5.9500 pulg.
- Ancho general5.9500 pulg.
- SerieVicepresidente
- Peso10.92 lb