Motion
2VP65 7/8

Gates
2VP65 7/8

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 4L, Tamaño de sección de banda 5L , 0.8750 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, Acabado, Material de acero
Artículo MI #00733252
No. Fabricante 2VP65 7/8
Precio640.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2VP65 7/8

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 4L, Tamaño de sección de banda 5L , 0.8750 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, Acabado, Material de acero
Artículo MI #00733252
No. Fabricante 2VP65 7/8
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
Precio640.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP65 X 7/8 V.P. HOJA
  • Diseñado para variaciones de velocidad de accionamiento mecánico que son eficientes, fáciles de instalar y fáciles de ajustar para sus aplicaciones de servicio ligero
  • Las ranuras de las poleas están maquinadas con precisión para garantizar un ajuste exacto
  • Disponible en diseños de una o dos ranuras

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4L (4.70 pulg.), 5L ( 4.80 pulg.)
  • Diámetro de paso máximo
    4L (5.70 pulg.), 5L ( 6.00 pulg.)
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    "072053198256"
  • UPC_NO
    072053198256
  • Número de catálogo del fabricante
    "7810-4824"
  • Peso
    12.31 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos