Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B, 5V
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia5.7000 pulg. (A) (máx.) 6.0000 pulg. (B) (máx.) 4.8000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1.6250 a 2.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2VP68X1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289285624
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximo3V (5.2000 pulg.) 5V ( Max6.4000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo4.9 (A,4L) pulg., 5.2 (B,5L) pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior6.5500 pulg.
- Ancho general6.5500 pulg.
- Peso13.18 lb