Motion
2VP68X 1 1/8

Browning (RRX)
2VP68X 1 1/8

1046168 Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 4L/5L/5V/A/B, orificio 1.1250 in, diámetro exterior 6.5500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733268
No. Fabricante 2VP68X 1 1/8
Precio627.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2VP68X 1 1/8

1046168 Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 4L/5L/5V/A/B, orificio 1.1250 in, diámetro exterior 6.5500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00733268
No. Fabricante 2VP68X 1 1/8
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
Precio627.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP68 X 1-1/8 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    5.7000 pulg. (A) (máx.) 6.0000 pulg. (B) (máx.) 4.8000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 1-5/8 a 2-3/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP68X 1 1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289135653
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso máximo
    3V (5.2000 pulg.) 5V ( Max6.4000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.7 (4L) pulg., 4.7 (A) pulg., 4.8 (5L) pulg., 4.8 (B) pulg., 5.2 (5V) pulg.
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    6.5500 pulg.
  • Ancho general
    6.5500 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Peso
    13.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo