Motion
2VP71X3/4
1046192 Polea de paso variable - Ranura 2 , Tamaño de sección de banda 4L/5L/A/B/5V , 0.7500 in Orificio, 7.1000 in OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00733280
No. Fabricante 2VP71X3/4
Precio1,574.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1046192 Polea de paso variable - Ranura 2 , Tamaño de sección de banda 4L/5L/A/B/5V , 0.7500 in Orificio, 7.1000 in OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00733280
No. Fabricante 2VP71X3/4
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
Precio1,574.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP71 X 3/4 C.I. FHP VP POLEA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B, 5V
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    6.3000 pulg. (A) (máx.) 6.6000 pulg. (B) (máx.) 5.4000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 1.6250 a 2.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP71X3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289305667
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso máximo
    3V (5.8000 pulg.) 5V ( Max7.0000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.5 (A,4L) pulg., 5.8 (B,5L) pulg.
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    7.1000 pulg.
  • Ancho general
    7.1000 pulg.
  • Peso
    15.76 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo