Descripción general
Descripción del fabricante
2VP71 X 7/8 C.I. FHP VP POLEA
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, 5V, A, B
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia6.3000 pulg. (A) (máx.) 6.6000 pulg. (B) (máx.) 5.4000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1-5/8 a 2-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2VP71X7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289215690
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximo3V (5.8000 pulg.) 5V ( Max7.0000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo5.3 (4L) pulg., 5.3 (A) pulg., 5.4 (5L) pulg., 5.4 (B) pulg., 5.8 (5V) pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior7.1000 pulg.
- Ancho general7.1000 pulg.
- SerieVicepresidente
- Peso15.70 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad