Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, 5V, A, B
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia6.7000 pulg. (A) (máx.) 7.0000 pulg. (B) (máx.) 5.8000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1-5/8 a 2-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2VP75X 1 1/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289205707
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso máximo3V (6.2000 pulg.) 5V ( Max7.4000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo5.7 (4L) pulg., 5.7 (A) pulg., 5.8 (5L) pulg., 5.8 (B) pulg., 6.2 (5V) pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Ancho general7.5000 pulg.
- SerieVicepresidente
- Peso17.00 lb