Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior2.4000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.5000 pulg.
- Diámetro de paso2-1/4 pulg.
- UPC_NO662289275571
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V