Descripción general
- La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- Ancho de la cara0.6563 pulg.
- Diámetro de referencia1.1600 pulg. (3L) 1.5000 pulg. (A)
- Diámetro de paso1.7000 pulg. (A)
- Ancho general1.0938 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de catálogo del fabricanteAK17X5/8
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289185894
- UPC_NO662289185894
- Peso0.44 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V