Motion
AK21X1/2
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1/2 pulg., diámetro exterior 2.1000 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00733438
No. Fabricante AK21X1/2
Precio106.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1/2 pulg., diámetro exterior 2.1000 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00733438
No. Fabricante AK21X1/2
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
Precio106.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK21 X 1/2 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.1000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6563 pulg.
  • Diámetro de referencia
    1.5600 pulg. (3L) 1.9000 pulg. (A)
  • Diámetro de paso
    2.1000 pulg. (A)
  • Ancho general
    1.0938 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    AK21X1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289275922
  • UPC_NO
    662289275922
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo