Motion
AK25 5/8

Gates
AK25 5/8

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 5/8 pulg., diámetro exterior 2.5000 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00733486
No. Fabricante AK25 5/8
Precio35.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
AK25 5/8

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 5/8 pulg., diámetro exterior 2.5000 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00733486
No. Fabricante AK25 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK25 X 5/8 HOJA DE ACERO

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6563 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.96 (3L) pulg., 2.3 (4L) pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de catálogo del fabricante
    7807-2084
  • Número de Upc del fabricante
    072053117837
  • UPC_NO
    072053117837
  • Peso
    0.56 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos