Motion
AK2612
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1/2 pulg., diámetro exterior 2.6500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00733498
No. Fabricante AK2612
Precio100.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1/2 pulg., diámetro exterior 2.6500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00733498
No. Fabricante AK2612
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
Precio100.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK26 X 1/2 C.I. FHP HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6563 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.31 (3L) pulg., 2.65 (A/4L) pulg.
  • Ancho general
    1-3/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672090919
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo