Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior3.9500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1563 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro de paso3.61 (3L) pulg., 3.95 (A/4L) pulg.
- Ancho general1-7/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672091633
- Peso2.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V